5 hojas para sierra de calar ″universal metal″ 74mm/progr.

N.º do artigo: 623676000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623676000
EAN/GTIN 4007430083869
Número do fabricante 623676000
Número L L01750 360

Descrição

Descrição:

  • Adecuadas para Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • rápidas y limpias con todos los grosores de material

Característica:

  • Versión: Fresado / cónico
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 123 XF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Láminas de acero de 1,5-10 mm / metales no ferrosos de hasta 30 mm
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción de producto: Conveniente para Metabo, AEG, Negro y Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc.
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,4 - 2,6 mm, progresivo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta