3 hojas para sierra de calar ″expert fiber + plaster″ 106/4,3mm

N.º do artigo: 623671000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623671000
EAN/GTIN 4007430157416
Número do fabricante 623671000

Descrição

Descrição:

  • para aplicaciones especiales: Pladur, materiales de cemento
  • Dientes de metal duro soldados para una vida útil sobresaliente

Característica:

  • Versión: Tierra
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 341 HM
  • Material: HM
  • Idoneidad del material: Tablero de yeso / tableros de fibra de cemento 5-80 mm / fibra de vidrio reforzada plásticos 5-50 mm
  • Longitud útil: 106 mm
  • Unidad de venta: 3
  • paso de dientes: 4,3 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta