Hoja para sierra de calar,cerámica,expert, 76mm,basta

N.º do artigo: 623657000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623657000
EAN/GTIN 4007430407580
Número do fabricante 623657000

Descrição

Descripción:

  • para aplicaciones especiales: materiales cerámicos, p.ej., azulejos blandos
  • recubierto de metal duro para una vida útil muy larga

Característica:

  • Modelo: Grueso
  • Espesor: 0,8 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 130 reef
  • Material: HM, rociado
  • Idoneidad del material: Cerámica / vidrio / fibra de vidrio reforzada plásticos / hierro fundido
  • Longitud útil: 76 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta