5 hojas para sierra de calar ″expert aluminium″ 74/3,0mm

N.º do artigo: 623648000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623648000
EAN/GTIN 4007430407535
Número do fabricante 623648000
Número L L01750 1236

Descrição

Descripción:

  • Para aplicaciones especiales: aluminio y metales NF

Característica:

  • Versión: Fresado / cónico
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 227 D.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Aluminio 3-15 mm / metales no ferrosos 4-20 mm / Especialmente para cortes curvos
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Para aplicaciones especiales: Aluminio y metales no ferrosos
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 3,0 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta