5 hojas para sierra de calar ″basic metal″ 51/ 1,2 mm

N.º do artigo: 623647000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623647000
EAN/GTIN 4007430407528
Número do fabricante 623647000
Número L L01750 1970

Descrição

Descrição:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 218 A.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Láminas de acero de 1-3 mm / metales no ferrosos / especialmente para cortes curvos
  • Longitud útil: 51 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,2 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta