5 hojas para sierra de calar ″basic wood″ 51/ 2,0 mm

N.º do artigo: 623646000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623646000
EAN/GTIN 4007430407511
Número do fabricante 623646000

Descrição

Descripción:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 119 BO
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / tableros de carpintería 2-20 mm / tablero de fibras 2-20 mm / plásticos / material de aislamiento / especialmente para cortes de curva
  • Longitud útil: 51 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,0 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta