5 hojas para sierra de calar ″clean wood″ 74/ 2,5 mm

N.º do artigo: 623634000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623634000
EAN/GTIN 4007430407399
Número do fabricante 623634000
Número L L01750 535

Descrição

Descrição:

  • rápidas, limpias y de ángulos precisos

Característica:

  • Versión: Tierra de ángulo libre / tierra de dientes
  • Espesor: 1,5 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 101 B.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / aglomerado / carpintería / fibra / plásticos 3-30 mm / para cortes limpios
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Rápido, limpio y ángulo-exacto
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,5 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta