5 hojas para sierra de calar ″basic metal″ 106/1,2 mm

N.º do artigo: 623629000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623629000
EAN/GTIN 4007430407344
Número do fabricante 623629000
Número L L01750 1493

Descrição

Descrição:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / corrugado
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 318 A.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Láminas de acero de 1-3 mm / metales no ferrosos / materiales sándwich
  • Longitud útil: 106 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,2 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta