Pieza ampliadora de 3/8″ a 1/2″

N.º do artigo: 6236010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Ampliación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6236010
EAN/GTIN 4010886623602
Número do fabricante 6236010
Número L L60160 1260

Descrição

Descripción:

Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Anchura total [mm]: 19 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 36 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta