Juego de hojas para sierras de calar - SP 10 piezas

N.º do artigo: 623599000
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
Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623599000
EAN/GTIN 4007430175809
Número do fabricante 623599000
Número L L01750 277

Descrição

Descripción:

  • Para madera, metal y plásticos
  • Compuesto de 623646000 x 1, 623634000 x 1, 623631000 x 2, 623633000 x 2 623632000 x 1, 623639000 x 1, 623638000 x 1, 623637000 x 1
  • (Corresponde a: T119BO x 1, T101B x 1, T119B x 2, T144D x 2, T111C x 1, T127D x 1, T118B x 1, T118A x 1)
  • 10 x estuches en una pantalla comerciable

Característica:

  • Número de piezas: 10
  • Idoneidad del material: Madera / metal / plásticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta