Rueda abrasiva de láminas 105x100 mm, P 60

N.º do artigo: 623513000
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
Tipo de produto Cilindro lijador tejido ranurado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623513000
EAN/GTIN 4007430148377
Número do fabricante 623513000
Número L L01750 1241

Descrição

Descripción:

  • Para eliminar óxido, capas de óxido, ralladuras
  • Para estructurar y satinar metales
  • Revoluciones máx.: 5.800 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 105 mm
  • granulación / granulometría: P 60
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta