8 anillos pulidores de vellón blando, 100x10 mm

N.º do artigo: 623509000
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
Tipo de produto Anillo de paño

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623509000
EAN/GTIN 4007430148476
Número do fabricante 623509000
Número L L01750 1002

Descrição

Descripción:

  • Para abrillantar todos los metales, en combinación con la pasta de pulir azul, 623524000
  • Revoluciones máximas: 6.100 /min; revoluciones recomendadas: 1.900 /min

Característica:

  • Diseño: Suave
  • Ancho: 10 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Unidad de venta: 8

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta