{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para parafusos | M5 | |
Norma | DIN 22417 A | |
Comprimento da haste | 100 mm | |
Altura da cabeça medida interior F | 8,3 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 3 faces | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Material | Tubo de aço | |
Superfície | galvanizado | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 623503 M5 | |
EAN/GTIN | 4062406380526 | |
Número do fabricante | 623503 M5 |