Rueda abrasiva de vellón 105x100 mm, P 180

N.º do artigo: 623488000
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
Tipo de produto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623488000
EAN/GTIN 4007430148261
Número do fabricante 623488000
Número L L01750 1074

Descrição

Descripción:

  • Vellón de nylon granulado elástico para deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras en el acero Inox y los metales NF
  • Para alisar superficies de madera
  • Revoluciones máx.: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min, Ø 115 mm: 2.600 /min

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 105 mm
  • granulación / granulometría: P 180
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta