Inserto de llave de vaso de 3/8″ hexágono 20 mm

N.º do artigo: 6234820
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6234820
EAN/GTIN 4010886623480
Número do fabricante 6234820

Descrição

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
* fuera de norma

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 10,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/8″
  • Longitud de inserción: 31,0 mm
  • Inserto Ø 1: 27,2 mm
  • Ø de inserción 2: 24,5 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 12,5 mm
  • Anchura total [mm]: 27 mm
  • Altura total [mm]: 27 mm
  • Longitud total [mm]: 31 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 20
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta