10 cintas abrasivas 90x100 mm, P 120, CC

N.º do artigo: 623475000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Casquillo abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623475000
EAN/GTIN 4007430148049
Número do fabricante 623475000
Número L L01750 792

Descrição

Descrição:

  • Material: corindón de circonio con granulación P 40, 60, 80, 120
  • Material: corindón normal con granulación P 220 (623476000)
  • Adecuadas tanto para todo el sector metalúrgico como para aceros Inox
  • Para eliminar los arañazos y rectificar costuras de soldadura
  • Sólo en combinación con el rodillo de expansión 623470000
  • Velocidad máxima de trabajo: 30 m/s; recomendada 20 m/s

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 90 mm
  • granulación / granulometría: P 120
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta