Rodillo de expansión para SE 12-115

N.º do artigo: 623470000
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
Número do artigo 623470000
EAN/GTIN 4007430148018
Número do fabricante 623470000

Descrição

Descripción:

  • Para la utilización de cintas y manguitos abrasivos. Las cintas y manguitos abrasivos se deslizan sobre el rodillo y se tensan de forma segura gracias a la fuerza centrífuga.

Característica:

  • Ancho: 100 mm
  • Diámetro: 90 mm
  • Descripción del producto: Para el uso de bandas de lijado y manguitos de lijado. Las correas/manguitos de lijado se empujan sobre el rodillo y se tensan de forma segura mediante el fuerza centrífuga.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta