10 cinceles planos SDS-max ″professional″ 400 x 25 mm

N.º do artigo: 623464000
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623464000
EAN/GTIN 4007430185235
Número do fabricante 623464000

Descrição

Descripción:

  • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo.
  • Para materiales algo más blandos, para trabajos generales de cincelado y de rotura en mampostería, hormigón y rocas sueltas (efecto de rotura dirigido)

Característica:

  • Longitud total: 400 mm
  • Forma de cincel: Cincel plano
  • Descripción del producto: El acero endurecido especial y el tratamiento superficial especial garantizan una larga vida útil y un trabajo productivo.
  • Ancho de corte: 25 mm
  • Unidad de venta: 10

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta