Clavador de clavos de tierra SDS-max 260 x 13 mm

N.º do artigo: 623387000
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623387000
EAN/GTIN 4007430137524
Número do fabricante 623387000

Descrição

Descripción:

  • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo.
  • Para el clavado mecánico de clavos de tierra en el suelo, p.ej. pararrayos

Característica:

  • Longitud total: 260 mm
  • Forma de cincel: Conductor de uñas de tierra
  • Descripción del producto: El acero endurecido especial y el tratamiento superficial especial garantizan una larga vida útil y un trabajo productivo.
  • Ancho de corte: 13 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta