Cincel puntiagudo SDS-max ″professional″ 600 mm

N.º do artigo: 623358000
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623358000
EAN/GTIN 4007430083890
Número do fabricante 623358000
Número L L01750 1518

Descrição

Descripción:

  • El acero especialmente templado y el tratamiento especial de superficies garantizan una vida útil larga y un trabajo productivo.
  • Para materiales duros, para trabajos generales de cincelado y de rotura de mampostería, hormigón y rocas sueltas, p.ej. para colocar conductos

Característica:

  • Longitud total: 600 mm
  • Forma de cincel: cincel puntiagudo, punta redonda
  • Descripción del producto: El acero endurecido especial y el tratamiento superficial especial garantizan una larga vida útil y un trabajo productivo.
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta