Brocas para martillo SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 30 x 520 mm

N.º do artigo: 623339000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623339000
EAN/GTIN 4007430437952
Número do fabricante 623339000

Descrição

Descripción:

  • Poder destructivo sin igual: filo en S de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo
  • Vida útil constantemente alta: cabezal corto con canales para polvo de gran volumen para un transporte sin fricción del polvo de perforación. Mínima generación de calor
  • Velocidad de perforación más alta: filos secundarios en posición oblicua para un avance agresivo de perforación
  • Centrado óptimo: punta de centrar efectiva para una guía óptima al perforar en hormigón y hormigón armado
  • Diámetro exacto de perforación: innovadora marca de desgaste (sirve como indicador de precisión dimensional)
  • Vibration Control: valores optimizados de vibraciones – ideal para las aplicaciones más exigentes en la obra
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 400 mm
  • Diámetro: 30 mm
  • Longitud total: 520 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta