Brocas para martillo SDS-max Pro 4 SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm

N.º do artigo: 623316000
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623316000
EAN/GTIN 4007430438089
Número do fabricante 623316000

Descrição

Descripción:

  • El cabezal de perforación delgado, en forma de cincel permite penetrar rápidamente en el material a perforar.
  • Las entradas de espiral cortas y las ranuras para el polvo de perforación de gran volumen de la doble hélice de transporte proporcionan una evacuación rápida del polvo de perforación.
  • El refuerzo continuo del núcleo proporciona estabilidad y resistencia. Permite una máxima transferencia de energía desde el martillo perforador hasta la punta de la broca.
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 400 mm
  • Diámetro: 15 mm
  • Longitud total: 540 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta