Plato soporte 125 mm Mv14, con anillos refrigeradores

N.º do artigo: 623291000
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623291000
EAN/GTIN 4007430075024
Número do fabricante 623291000
Número L L01750 1416

Descrição

Descripción:

  • Para utilizar discos abrasivos de fibra
  • Los platos de apoyo con ranuras de ventilación se emplean principalmente para todos los trabajos de rectificado bastos. También adecuado para el tratamiento del acero Inox
  • Los anillos refrigeradores dispuestos radialmente sobre la superficie de amolado reducen el sobrecalentamiento de la pieza de trabajo y del plato de apoyo
  • Todos los platos con tuerca de sujeción
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diámetro: 125 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 rpm
  • tuerca de apriete: M 14

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta