Juego de aspiración ESA max

N.º do artigo: 623271000
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
Número do artigo 623271000
EAN/GTIN 4061792157019
Número do fabricante 623271000

Descrição

Descripción:

  • Para perforar y cincelar: mediante diferentes accesorios Brocas de Ø 16-52mm, cinceles pintiagudos y planos de hasta 25 mm
  • Montaje sin herramienta: las brocas y los cinceles se pueden quitar sin desmontar la aspiración
  • Compatible: con todos los nuevos martillos SDS-max de Metabo en combinación con todos los aspiradores M y H de Metabo
  • Aspiración de polvo externa

Característica:

  • Ø de taladro: 16 - 52 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta