Brocas para martillo SDS-max Pro 4 P SDS-max P4P / 14 x 940 mm

N.º do artigo: 623214000
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
14 mm
Haste SDS Max
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623214000
EAN/GTIN 4061792156586
Número do fabricante 623214000

Descrição

Descripción:

  • Cabezal perforador de metal duro macizo extremadamente robusto y agresivo, 4 filos para una durabilidad y resistencia extraordinarias al perforar en hormigón armado
  • La marca de desgaste en ambos lados de la placa principal sirve como indicador para la evaluación de la exactitud de las perforaciones para tacos.
  • La geometría de hélice de 4 espirales garantiza una perforación de pocas vibraciones y un bajo desgaste los espirales
  • Punta de centrar 90º para centrar con precisión y pocas roturas en el borde de la perforación
  • Ideal para el uso en hormigón armado y piedra natural dura

Característica:

  • Longitud de trabajo: 800 mm
  • Diámetro: 14 mm
  • Longitud total: 940 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta