{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 904 | |
Designação do fabricante | DIN 904 | |
Tamanho da chave | 9 mm | |
Norma | DIN 904 | |
Comprimento da haste | 100 mm | |
⌀ da cabeça | 18 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 4 faces | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 623200 9 | |
EAN/GTIN | 4020772041717 | |
Número do fabricante | 41715 |