Disco abrasivo de láminas 125 mm P 80, SP-CZr

N.º do artigo: 623149000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623149000
EAN/GTIN 4061792185852
Número do fabricante 623149000

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para el rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
  • Potencia abrasiva uniformemente alta
  • Rectificado refrigerado
  • Aspecto del rectificado uniforme; rectificado cómodo con muy pocas vibraciones
  • Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
  • Modelo biselado: ángulo de ataque 7-9°

Característica:

  • Diseño: Oblicuo
  • Diámetro x diámetro: 125 x 22,23 mm
  • granulación / granulometría: P 80
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta