Brocas para martillo SDS-max SDS-max Classic / 16 x 340 mm

N.º do artigo: 623116000
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
16 mm
Haste SDS Max
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 623116000
EAN/GTIN 4061792157026
Número do fabricante 623116000
Número L L01750 1269

Descrição

Descrição:

  • Brocas SDS-max con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • 4 filos, soldados y templados al vacío para una alta vida útil
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 195 mm
  • Diámetro: 16 mm
  • Longitud total: 340 mm
  • Unidad de venta: 1

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta