Llave Phillips 24x32x27x3/4″ cuadrado

N.º do artigo: 6229150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6229150
EAN/GTIN 4010886622919
Número do fabricante 6229150
Número L L60160 3944

Descrição

Descripción:

Según DIN 3119, ISO 6788
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3
El cuello típico de las llaves GEDORE aumenta el área de soldadura

Característica:

  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Ø de inserción [mm]: 34,5 mm x 45,0 mm x 38,5 mm x 26,0 mm
  • Inserto Ø 1: 34,5 mm
  • Ø de inserción 2: 45,0 mm
  • Insertar-Ø 3: 38,5 mm
  • Insertar-Ø 4: 26,0 mm
  • Anchura total [mm]: 750 mm
  • Altura total [mm]: 46 mm
  • Longitud total [mm]: 755 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: Recubierto de polvo gris
  • Anchura entre planos [mm]: 24 x 27 x 32
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 27
  • Anchura entre planos 3 [mm]: 32
  • Anchura entre planos 4 [AF]: 3/4
  • Uso/aplicación: Para camiones, maquinaria agrícola, tractores y uso industrial
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta