Llave de cruz universal 17x19 (3/4″)x21x1/2″

N.º do artigo: 6227880
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6227880
EAN/GTIN 4010886622780
Número do fabricante 6227880
Número L L60160 4404

Descrição

Descripción:

Con pieza central maciza, para turismos y camiones
Refuerzo central especialmente robusto
Dimensiones: 550 x 550 mm

Característica:

  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Ø de inserción [mm]: 26,0 mm x 28,5 mm x 30,5 mm x 17,5 mm
  • Inserto Ø 1: 26,0 mm
  • Ø de inserción 2: 28,5 mm
  • Insertar-Ø 3: 30,5 mm
  • Insertar-Ø 4: 17,5 mm
  • Anchura total [mm]: 550 mm
  • Altura total [mm]: 31 mm
  • Longitud total [mm]: 555 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 17 x 19 x 21
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Anchura entre planos 2 [AF]: 3/4″
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 19
  • Anchura entre planos 3 [mm]: 21
  • Uso/aplicación: Para talleres de automóviles y camiones
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta