{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
comprimento total | 268 mm | |
Comprimento da lâmina | 230 mm | |
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 622770 17 | |
EAN/GTIN | 4010995279356 | |
Número do fabricante | 27935 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de caixa com cabo em T isolamento VDE 17
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
34,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
12,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
13,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
comprimento total | 268 mm | 157 mm | 245 mm |
Comprimento da lâmina | 230 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo de produto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |