Extensión del cardán 1/2″ 180 mm

N.º do artigo: 6225590
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6225590
EAN/GTIN 4010886803882
Número do fabricante 6225590
Número L L60160 3011

Descrição

Descrição:

Para llaves de vaso de uso manual con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo por bola
La alargadera permite un alabeo de hasta 18°
Capacidad de carga máx. 230 N·m
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado mate
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta