Chave de caixa com cabo em T Haptoprene bicomponente, comprimento da lâmina 200 mm 7

N.º do artigo: 622552 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
298 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 7 mm
comprimento total 262 mm
Perfil de saída Ranura
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 622552 7
EAN/GTIN 4067263012672
Número do fabricante 622552 7

Descrição

Versão:

Cabeça de chave sextavada profunda, com trabalho limpo.
Cabo em T ergonómico com superfície de Haptoprene de fácil preensão e um núcleo de plástico resistente a impactos. Lâmina de aço cromo-vanádio. Superfície niquelada e cromada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta