Chave de caixa com cabo Haptoprene bicomponente totalmente isolada 13

N.º do artigo: 622492 13
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
956 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 245 mm
Comprimento da lâmina 125 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 622492 13
EAN/GTIN 4067263116448
Número do fabricante 622492 13

Descrição

Versão:

Cabo e lâmina totalmente isolados até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Cada chave de parafusos é testada individualmente num banho de água quanto a descarga de tensão. Utilização: Para trabalhos sob tensão até 1000 V.
Cabo resistente com design ergonómico com superfície Haptoprene e um núcleo de plástico resistente a impactos. Graças à estrutura de superfície especial, podem ser transmitidos binários elevados mesmo com mãos molhadas ou oleosas. Lâmina em aço cromo-vanádio.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta