Llave de potencia, toma de mecha de 1/2″ externa TORX E24

N.º do artigo: 6223890
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6223890
EAN/GTIN 4010886622384
Número do fabricante 6223890
Número L L60160 4906

Descrição

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 45,0 mm
  • Inserto Ø 1: 28,5 mm
  • Ø de inserción 2: 30,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 17,0 mm
  • Longitud total [mm]: 45 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de los planos 1 TX (exterior): E24
  • Dimensión del tornillo: M18 - M20
  • Dimensión del tornillo [mm]: 22,16 mm
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta