Chave de caixa com cabo comprido 4,5

N.º do artigo: 622201 4,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
208 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 4,5 mm
Norma DIN 3125
comprimento total 212 mm
Comprimento da lâmina 125 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 622201 4,5
EAN/GTIN 4045197949837
Número do fabricante 622201 4,5

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente multicomponentes com zona de preensão orientada para o binário e para o conforto. Lâmina de aço cromo-vanádio, cromada.

Norma:

Versão comprida conforme DIN 3125.

Nota:

Chave de caixa HOLEX também disponível em medidas imperiais através da nossa eShop (n.º 622202).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de caixa com cabo comprido 4,5

Chave de caixa com cabo comprido 4,5

sob pedido
Em stock
208 peças em stock
5,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
5,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
comprimento total 212 mm 152 mm
Comprimento da lâmina 125 mm 65 mm
Tamanho da chave 4,5 mm 4,5 mm
Tipo de produto Llave de vaso Llave de vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta