{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip ESD | |
Tamanho da chave | 5 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
comprimento total | 180 mm | |
Comprimento da lâmina | 85 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Forma do punho | ergonómico, recto | |
Material da lâmina | Acero especial al cromo vanadio | |
Material do cabo | Elastómero | |
Superfície da lâmina | niquelado y cromado | |
Lâmina e cabo separáveis | não | |
com lâmina(s) de extensão | não | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 622170 5 | |
EAN/GTIN | 7610733269167 | |
Número do fabricante | 8200.5 ESD |