{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 2069 Micro | |
Tamanho da chave | 4,5 mm | |
comprimento total | 157 mm | |
Comprimento da lâmina | 60 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso hexagonal | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 622100 4,5 | |
EAN/GTIN | 4013288032362 | |
Número do fabricante | 05118122001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de caixa com punho de aparafusamento de precisão Kraftform Micro 4,5
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
8,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
5,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
5,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Llave de vaso hexagonal | Llave de vaso de 6 caras | Chave de caixa de 6 faces |
comprimento total | 157 mm | 212 mm | 152 mm |
Comprimento da lâmina | 60 mm | 125 mm | 65 mm |
Tamanho da chave | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tipo de produto | Llave de vaso | Llave de vaso | Chave de caixa |