Llave tubular para ruedas

N.º do artigo: 6220010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6220010
EAN/GTIN 4010886622001
Número do fabricante 6220010
Número L L60160 5082

Descrição

Descripción:

Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Por favor, pida el pasador 27 D por separado

Característica:

  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 34,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 34,5 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Cabeza-Ø 2 [mm]: 46 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 27 x 32
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 27
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 32
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta