Pino rotativo, escalonado 245

N.º do artigo: 621800 245
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
162 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
comprimento total 245 mm
Material Acero especial, cromado.
Tipo de produto Pasador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 621800 245
EAN/GTIN 4260089051621
Número do fabricante 621800 245

Descrição

Aplicación:

A forma graduada permite que um pino rotativo se encaixe em vários tamanhos de encaixe.

Norma:

Semelhante a DIN 900 C.

Material:

Aço especial, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta