Pino rotativo, escalonado, comprimento total: 180mm

N.º do artigo: 621800 180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
836 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
comprimento total 180 mm
Material Aço especial, cromado
Tipo de produto Barra em T

Números de identificação e classificações

Número do artigo 621800 180
EAN/GTIN 4260089051614
Número do fabricante 621800 180

Descrição

Vantagem:

A forma graduada permite que um pino rotativo se encaixe em vários tamanhos de encaixe.

Norma:

Semelhante a DIN 900 C.

Material:

Aço especial, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta