{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 110×110 mm | |
Tamanho da chave 1 | 7 mm | |
Tamanho da chave 2 | 8 mm | |
Tamanho da chave 3 | 10 mm | |
Tamanho da chave 4 | 13 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
Material | Aço para melhoramento, cromado | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 621100 3 | |
EAN/GTIN | 2050001011909 | |
Número do fabricante | 621100 3 |