Clavija rotativa 250 mm, d 12 mm

N.º do artigo: 6208900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Pasador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6208900
EAN/GTIN 4010886620892
Número do fabricante 6208900
Número L L60160 2553

Descrição

Descripción:

De acero GEDORE vanadio 31CrV3, cromado hasta Ø 20 mm
Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

Característica:

  • Ranura Ø 1: 12,00 mm
  • Longitud total [mm]: 246 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta