GRIP 4004Y IC5010 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Interior, Exterior y Frontal

N.º do artigo: 6200424
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6200424
EAN/GTIN 7291075028973
Número do fabricante 6200424
Número L L23940 437

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 19.6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta