HFPR 4004 IC830 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 6200342
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6200342
EAN/GTIN 7291075034417
Número do fabricante 6200342
Número L L23940 76

Descrição

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 73.7 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 24.1 mm
  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.1 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.15 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta