Destornillador de potencia, toma de corriente 1/4″ hexágono 1/4

N.º do artigo: 6199300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6199300
EAN/GTIN 4010886619933
Número do fabricante 6199300
Número L L60160 5400

Descrição

Descripción:

Uso con máquina
De acero especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Longitud de inserción: 23,0 mm
  • Inserto Ø 1: 10,3 mm
  • Ø de inserción 2: 13,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 3,0 mm
  • Longitud total [mm]: 23 mm
  • Material: acero
  • Superficie: bruñida
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 1/4″
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta