Descripción:
Para el pulido de perfiles, utilice discos corindón y CBN para mecanizar HSS. Por otro lado, el carburo solo debe ser molido con diamante. Para la molienda previa, recomendamos utilizar el tamaño de grano 54 en mezclas de corindón fino y corindón sinterizado. El tamaño de grano 100 se debe utilizar para la molienda terminada y los perfiles finos. Alternativamente, B151 en CBN. Los tamaños de grano más finos se utilizan generalmente para el carburo.
Característica:
- Forma: Recta
- Tamaño del grano: 54
- Vs /max: 50 m/s..
- Especificación: 455A 541 L6 V3 /50
- Dimensión (D x D x H): 225 x 5 x 60 mm
- Diámetro: 225 mm
- Grosor: 5 mm
- Agujero: 60 mm
- Idoneidad material: Carburo de tungsteno, HSS
Ventaja:
- Gran capacidad abrasiva
- Retención de alto perfil
- Surtido amplio
Aplicación:
- Para la molienda de perfiles de carburo y piezas de trabajo HSS