Cabeza de trinquete reversible 1″″

N.º do artigo: 6196120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6196120
EAN/GTIN 4010886619612
Número do fabricante 6196120

Descrição

Descripción:

Especialmente adecuado para el uso robusto en la industria y en los vehículos industriales
Construcción según DIN 3122, ISO 3315
Con palanca de cambio rebajada, se bloquea en la posición intermedia
Ángulo retráctil 11,25°
Para llaves de vaso manuales y piezas de conexión con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con bloqueo de pasador
Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Longitud total [mm]: 184 mm
  • Altura de la cabeza de la carraca: 61,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Ángulo de giro hacia atrás: 11,25 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta