Ejecución:
Corpo de aço forte com furo longitudinal contínuo. Os parafusos prisioneiros são ligeiramente apertados por três rolos num arranjo excêntrico. O aparelho só é colocado nos parafusos prisioneiros e girado. A fixação e a fixação do prisioneiro são feitas automaticamente. tamanhos de corpo de aço de 6 a 12 com quadrado interno de 1/2 polegadas. tam. 16 apenas com ombro hexágono.
A nossa aparafusada e extrator é uma ferramenta de alta qualidade concebida para o ajudar a montar e desmontar parafusos. Quer seja um mecânico profissional, um entusiasta da bricolage ou o proprietário de um veículo, esta ferramenta versátil facilitará o seu trabalho e poupar-lhe-á tempo e esforço valiosos.
A chave de parafusos e o extrator de pernos são feitos de material robusto e duradouro que garante um desempenho fiável. A ferramenta tem um conetor quadrado de roquete de 1/2 polegadas e um assistente de chave sextavada para um manuseamento conveniente. Isto é especialmente importante se estiver a trabalhar com pregos fortes que possam proporcionar uma resistência forte.
As funções da chave de fenda e do extrator incluem:- Função de parafuso único: Com esta função, pode aparafusar os pinos de forma precisa e segura na rosca correspondente.
- Função de extração: Às vezes é necessário remover prisioneiros danificados ou presos. Nesses casos, é utilizada a função de extração. O extrator foi concebido para ser inserido na rosca existente e para aplicar uma força constante e controlada ao prisioneiro, rodando-o. Isto torna mais fácil desenroscar mesmo que o pino esteja fortemente preso.
- Versatilidade: A nossa aparafusar e extrator está disponível em diferentes tamanhos para satisfazer os requisitos de diferentes parafusos. Pode selecionar a ferramenta certa para a sua aplicação específica para obter os melhores resultados.
- Durabilidade e fiabilidade: A ferramenta é de aço cromo-vanádio de alta qualidade, o que garante uma longa vida útil e um desempenho fiável. Os parafusos prisioneiros são ligeiramente apertados por três rolos excêntricos que fixam automaticamente. Pode confiar no nosso parafuso prisioneiro e no nosso extrator para desempenhar as suas funções perfeitamente, mesmo em tarefas exigentes e uso repetido.
A nossa aparafusadora e extrator é a ferramenta ideal para aparafusar ou desaparafusar eficazmente os pinos, quer na reparação automóvel, na engenharia mecânica, no processamento de metais ou noutras aplicações. Invista em qualidade e torne o seu trabalho mais fácil com a nossa fiável ferramenta de extração e extração.
Aplicación:
Para aparafusar prisioneiros para dentro e para fora. Para aperto à direita e à esquerda.
Material:
Aço cromo-vanádio, superfície cromada.
Contenido:
Cada 1 adaptador para pinos roscados n.º
619600: Tam. 6; 8; 10; 12