Adaptador para pinos roscados 8

N.º do artigo: 619600 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
267 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para pinos de ⌀ Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 24 mm
Extensão sextavada (SW) 22 mm
comprimento total 65 mm
para pinos de ⌀ 8 mm
Quadrado interior 1/2 polegada
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado
Tipo de produto Ferramenta de extração
USP1 com suporte de chave sextavado e quadrado interno de 1/2 polegada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 619600 8
EAN/GTIN 4045197298621
Número do fabricante 619600 8

Descrição

Ejecución:

Corpo de aço forte com furo longitudinal contínuo. Os parafusos prisioneiros são ligeiramente apertados por três rolos num arranjo excêntrico. O aparelho só é colocado nos parafusos prisioneiros e girado. A fixação e a fixação do prisioneiro são feitas automaticamente. tamanhos de corpo de aço de 6 a 12 com quadrado interno de 1/2 polegadas. tam. 16 apenas com ombro hexágono.
A nossa aparafusada e extrator é uma ferramenta de alta qualidade concebida para o ajudar a montar e desmontar parafusos. Quer seja um mecânico profissional, um entusiasta da bricolage ou o proprietário de um veículo, esta ferramenta versátil facilitará o seu trabalho e poupar-lhe-á tempo e esforço valiosos.

A chave de parafusos e o extrator de pernos são feitos de material robusto e duradouro que garante um desempenho fiável. A ferramenta tem um conetor quadrado de roquete de 1/2 polegadas e um assistente de chave sextavada para um manuseamento conveniente. Isto é especialmente importante se estiver a trabalhar com pregos fortes que possam proporcionar uma resistência forte.

As funções da chave de fenda e do extrator incluem:
  • Função de parafuso único: Com esta função, pode aparafusar os pinos de forma precisa e segura na rosca correspondente.
  • Função de extração: Às vezes é necessário remover prisioneiros danificados ou presos. Nesses casos, é utilizada a função de extração. O extrator foi concebido para ser inserido na rosca existente e para aplicar uma força constante e controlada ao prisioneiro, rodando-o. Isto torna mais fácil desenroscar mesmo que o pino esteja fortemente preso.
  • Versatilidade: A nossa aparafusar e extrator está disponível em diferentes tamanhos para satisfazer os requisitos de diferentes parafusos. Pode selecionar a ferramenta certa para a sua aplicação específica para obter os melhores resultados.
  • Durabilidade e fiabilidade: A ferramenta é de aço cromo-vanádio de alta qualidade, o que garante uma longa vida útil e um desempenho fiável. Os parafusos prisioneiros são ligeiramente apertados por três rolos excêntricos que fixam automaticamente. Pode confiar no nosso parafuso prisioneiro e no nosso extrator para desempenhar as suas funções perfeitamente, mesmo em tarefas exigentes e uso repetido.

A nossa aparafusadora e extrator é a ferramenta ideal para aparafusar ou desaparafusar eficazmente os pinos, quer na reparação automóvel, na engenharia mecânica, no processamento de metais ou noutras aplicações. Invista em qualidade e torne o seu trabalho mais fácil com a nossa fiável ferramenta de extração e extração.

Aplicación:

Para aparafusar prisioneiros para dentro e para fora. Para aperto à direita e à esquerda.

Material:

Aço cromo-vanádio, superfície cromada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta